Beli oli federal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AHM Oil Motorcycle Oil MPX2 (Oli Motor)Deskripsi:Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Matic (Vario, ADV, PCX, Scoopy, Beat dlll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MBatribut:
- Application For: Motorcycle
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-30
- Size (L): 0.8
- REPSOL Motorcycle Oil MXR 3 (Oli Motor)Deskripsi:Repsol MXR 3 is a mineral grade lubricant oil for 4-stroke engines. It is designed as a general use oil to protect hard working, high mileage engines against wear. It is specially formulated for demanding riding conditions. Its viscosity rating allows optimal lubricity in the harshest environments and outstanding sealing effect in the combustion chamber, to maximize power output. Especially ideal for high temperature climate.atribut:
- API Category: SG/MA
- Base Oil: Mineral
- Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 20W50
- Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
- Viscosity Index: 137
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 27
- Density (kg/L): 0.888 @15°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic V (Oli Motor)Deskripsi:ENDURO MATIC - V SAE 10W-40 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC-V SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC-V SAE 10W-40 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru dengan CC besar, yang membutuhkan peforma maximal seperti : Yamaha N-MAX, LEXI, Honda PCX, dll.atribut:
- Volume (L): 1
- SAE Grade: 10W-40
- Specification: 10W-40 API SN JASO MB
- Pertamina Motorcycle Oil 4T Enduro (Oli Motor)Deskripsi:ENDURO 4T SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi yang diformulasikan dengan aditif-aditif pilihan yang dirancang khusus untuk motor empat langkah.TINGKATAN MUTUENDURO 4T SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MA (approved).PENGGUNAANENDURO 4T SAE 20W-50 direkomendasikan untuk motor empat langkah modern yang mempersyaratkan tingkat kekentalan tersebut di atas.
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- Castrol Motorcycle Oil 4T Power1 (Oli Motor)Deskripsi:Castrol POWER1 dengan Power Release Technology meningkatkan performa sepeda motor Anda dengan mengoptimalisasi gesekan sehingga Anda mendapatkan akselerasi yang lebih cepat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- Castrol POWER1 4T memiliki Power Release Technology yang dapat meningkatkan performa mesin dengan meredam gesekan hingga Anda dapat berakselerasi lebih cepat. Formula uniknya mampu mengurangi gesekan dalam mesin, sambil mempertahankan gesekan optimal dalam kopling, hingga memastikan kekuatan dipindahkan secara efektif kedalam roda.- API SN- JASO MA2atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- Type: Synthetic Technology
- TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor)Deskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- Pana Oil Motorcycle Oil Manual Synthetic (Oli Motor)Deskripsi:Oli sepeda motor 4T yang diformulasikan dari bahan dasar Synthetic dan aditif pilihan yang memberikan performa maksimal untuk generasi sepeda motor terkini.atribut:
- Motor: Manual
- Specification: SJ/MA2
- Technology: Synthetic
- Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic-G (Oli Motor)Deskripsi:ENDURO MATIC G SAE 20W-40 adalah pelumas motor matik empat langkah berkualitas tinggi.TINGKATAN MUTUENDURO MATIC G SAE 20W-40 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC G SAE 20W-40 ini direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik), yang mempersyaratkan pelumas dengan tingkat kekentalan SAE 20W-40.
- MIZZLE Motorcycle Tyre (Ban Luar Motor)Deskripsi:DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
- EVALUBE Motorcycle Oil 4T Runner (Oli Motor)Deskripsi:Evalube Runner 20W40 – API SF/CC adalah minyak pelumas yang mempunyai bahan dasar mineral yang berkualitas tinggi dan yang mengandung Viscosity Improver yang tinggi menjadikan pelumas mesin lebih stabil.Spesifikasi: MIL-L-46512A dan CCMG G2 & D1.atribut:
- Size (L): 0.8
- SAE Grade: 20W/40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.2:2012 No : 379/S/RE/B/X/2017
- Castrol Motorcycle Oil 4T Go Activ Essential (Oli Motor)Deskripsi:CASTROL ACTIV ESSENTIAL 20W-40 4T API SG JASO MA Castrol Activ adalah salah satu oli speda motor paling terpercaya di dunia yang melindungi dari masalah yang di hadapi mesin sepeda motor anda setiap hari. Perawatan sepeda motor bisa mahal, tetapi oli mesi yang buruk dapat membahayakan perlindungan essensial mesin anda, dan merusak nilai sepeda motor anda Castrol GO Activ Essential memberikan perlindungan essensial untuk motor mesin anda, Dengan Castrol Trizone Technologi menjaga mesin motor anda tetap bersih mendukung pengaktifan kopling motor anda yang baik dan melindungi roda gigi. Berikan perlindungan mesin yang essensial dengan Castrol Activ ESSENTIAL. Castrol aktiv essential 4T cocok untuk semua mesin sepeda motor 4 tak dimana spesifikasi API SG ( atau lebih rendah ) dan atau JASO MA direkomendasikan.atribut:
- SAE Grade: 20W-40
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.75
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
- Castrol Motorcycle Oil Matic Activ (Oli Motor)Deskripsi:Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor 4 tak semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- API SL- JASO MA2- CASTROL ACTIV MATIC dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor Matic 4 tak semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin.atribut:
- Volume (L): 0.8
- Type: Synthetic Technology
- Castrol Motorcycle Oil Matic Power1 Ultimate (Oli Motor)Deskripsi:Castrol POWER1 dengan Power Release Technology meningkatkan performa sepeda motor Anda dengan mengoptimalisasi gesekan sehingga Anda mendapatkan akselerasi yang lebih cepat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- Castrol POWER1 Ultimate dengan formula 5-in-1 Full Synthetic Technology diciptakan secara khusus untuk performa yang luar biasa di 5 bidang utama: (1) Akselerasi yang sangat baik, (2) Perlindungan yang sangat baik, (3) Berkendara mulus, (4) Menjaga mesin tetap dingin pada perjalanan panjang, (5) tahan lama. Castrol POWER1 Ultimate MATIC 10W-30 terbukti memberikan kinerja dan akselerasi yang luar biasa bagi motor transmisi matic Anda.- API SN- JASO MBatribut:
- Volume (L): 0.8
- SAE Grade: 10W-30
- Type: Full-Synthetic
- MOTUL Motorcycle Oil 4T Scooter LE (Oli Motor)Deskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
Daftar Harga oli federal Terbaru October 2026
| AHM Oil Motorcycle Oil MPX2 (Oli Motor) | Rp179.900 |
| REPSOL Motorcycle Oil MXR 3 (Oli Motor) | Rp43.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin) | Rp58.900 |
| Pertamina Motorcycle Oil Enduro Matic V (Oli Motor) | Rp119.900 |
| Pertamina Motorcycle Oil 4T Enduro (Oli Motor) | Rp77.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin) | Rp79.900 |
| Castrol Motorcycle Oil 4T Power1 (Oli Motor) | Rp61.900 |
| TOP One Motorcycle Oil Action Matic (Oli Motor) | Rp80.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp60.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/30P113198108-1.jpg)
/4gP108410160-3.jpg)
/P102212226-1.jpg)
/73P107031255-1.jpg)
/72P104857254-1.jpg)
/8iP104857306-1.jpg)
/dsP107573496-3.jpg)
/22P108231074-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/6hP102212233-8.jpg)
/ezP116896539-1.jpg)
/82P104857290-1.jpg)
/9tP108303353-1.jpg)
/n6P108897834-1.jpg)
/doP110461492-1.jpg)
/a3P105738363-1.jpg)
/ciP107573450-2.jpg)
/ghP107573593-2.jpg)
/pdP103236913-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)